バーエンドベル 真鍮

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82659798 品番 OH-600B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

全天候型ベル
雨天侯にベルわんに水滴が付着しても音色に変化が少ない・澄んだ音色が広がります
世界初!ハンドル先端取付型ベル
左右どちらでも使用できます
通常のハンドル全てに取り付け可能
握り部分から手が外れにくい

取付径(Φmm)22.2 CP 材質樹脂:耐久性に優れたポリカーボネイト(PC)、わん:真鍮材、ボルト:ステンレス 質量(g)50 寸法(Φmm)ワン:33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする