扇工業
扇工業の ベル・ホーン
ミラーベル アルミ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82659807
品番
OH-700A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ミラー付き
ファッションベルでおしゃれ
開閉自由の鏡付きベル
身だしなみチェックに最適
必要な時は開いて使用しない時は閉じれます
取付径(Φmm)
22.2(19Φはパッキン使用)
色
ピンク
質量(g)
52
寸法(Φmm)
ワン:40
JIS規格
合格
材質
樹脂:丈夫なポリプロピレンとポリアセタールのパールカラー使用、ミラー:高級研磨仕上げのステンレス使用、わん:軽くて錆びないアルミ製