扇工業
扇工業の ベル・ホーン
リミットベル アルミ
(1件のレビュー)
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82659834
品番
OH-800A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
シンプルなデザイン
一打音の響きのスマートベル
壊れにくい設計
超軽量でスピード重視するスポーツ車にも最適です
取付径(Φmm)
22.2(19Φはパッキン使用)
色
シルバー/ブラック
質量(g)
22
寸法(Φmm)
ワン:33