扇工業
扇工業の ベル・ホーン
リミットベル 真鍮
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82659895
品番
OH-800B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コンパクトでスマートなデザイン
真鍮ベルの中で群を抜いて軽量
軽快車はもちろん軽量化にこだわるスポーツ車にも最適
壊れにくい構造
雨天時でも音が曇らずに響きます
取付径(Φmm)
22.2(19Φはパッキン使用)
色
CP
質量(g)
34
寸法(Φmm)
ワン:33
JIS規格
合格