扇工業
扇工業の ベル・ホーン
ミゼットベル アルミ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82659913
品番
OH-1000A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
誰にでも軽く引ける2打音構造
可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手
取付径(Φmm)
22.2(19Φはパッキン使用)
色
ブラック
質量(g)
27
寸法(Φmm)
ワン:33
JIS規格
合格
材質
樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製