扇工業
扇工業の ベル・ホーン
フリーバンドベル アルミ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82660026
品番
OH-1100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能
中心軸に金属部分を使用し強度抜群
工具不要で簡単取付
ベルの脱着機能付き
取付径(Φmm)
19〜32
色
レッド
質量(g)
30
直径(Φmm)
ワン:33