扇工業
扇工業の ベル・ホーン
マッチベル アルミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82660078
品番
OH-1200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能
中心軸に金属部分を使用し強度抜群
シンプルでスマートなデザイン
取付径(Φmm)
25.4(22.2Φはパッキン使用)
色
ブラック
質量(g)
28
直径(Φmm)
ワン:33