扇工業
扇工業の ベル・ホーン
シャトリン 真鍮
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82660139
品番
OH-1300B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャトル型フリーバンドタイプベル
結束バンド(付属)で工具不要、簡単取付
取付径(Φmm)
19.1〜31.8
色
ホワイト
質量(g)
31
材質
ワン:真鍮