扇工業
扇工業の ベル・ホーン
マッチベル(4ヶ穴タイプ) アルミ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82660175
品番
OH-1800A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
簡単取付の4ヶ穴ボルト締めタイプ
固定力抜群の新素材のパッキン使用
引手は360度回転可能
取付径(Φmm)
22.2・25.4・28.6・31.8
色
イエロー
質量(g)
28
直径(Φmm)
ワン:33