扇工業
扇工業の ベル・ホーン
コダマベル 真鍮
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82660209
品番
OH-2000B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
極小でスポーツバイクに完全フィット
操作しやすい穴型引手
固定力抜群の新素材パッキン使用
取付径(Φmm)
25.4(Φ22.2はパッキン使用)
色
ブラック
質量(g)
25
直径(Φmm)
ワン:23