扇工業
扇工業の ベル・ホーン
コダマベル(4ヶ穴タイプ) 真鍮
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82660245
品番
OH-2100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
極小でスポーツバイクに完全フィット
操作しやすい穴型引手
固定力抜群の新素材パッキン使用
取付径(Φmm)
22.2・25.4・28.6・31.8
色
ゴールド
質量(g)
25
直径(Φmm)
ワン:23