扇工業
扇工業の ベル・ホーン
ヤマビコベル アルミ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82660279
品番
OH-2200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能
取付金具にアルミダイキャストを使用
音色は余韻のある優しい響き
取付径(Φmm)
25.4(Φ22.2はパッキン使用)
色
ブラック
質量(g)
42
直径(Φmm)
ワン:45