ヤマビコベル 真鍮

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ゴールド 注文コード82660297 品番OH-2200B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能
取付金具にアルミダイキャストを使用
音色は余韻のある優しい響き

取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用) ゴールド 質量(g)72 直径(Φmm)ワン:45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82660297 OH-2200B 46422654 OH-2200 画像準備中 やまびこベル 扇工業 1個 939 税込1,033 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82660306
2025-01-25
用途:
自家用自転車に

標準装備のベルは少しトゲを感じて余り使用を控えていましたが、こちらの心地よい音色が心も和みます

対象商品:
82660306
2024-11-10
用途:
心地よい音色です

何故か落ち着く音色です・・・仏様を「おりん」の音です 注意喚起には良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする