ヤマビコベル 真鍮

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82660306 品番 OH-2200B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能
取付金具にアルミダイキャストを使用
音色は余韻のある優しい響き

取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用) CP 質量(g)72 直径(Φmm)ワン:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82660306
2025-01-25
用途:
自家用自転車に

標準装備のベルは少しトゲを感じて余り使用を控えていましたが、こちらの心地よい音色が心も和みます

対象商品:
82660306
2024-11-10
用途:
心地よい音色です

何故か落ち着く音色です・・・仏様を「おりん」の音です 注意喚起には良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする