曜日別特売
OH-2200B ヤマビコベル 真鍮 扇工業 82660324

ヤマビコベル 真鍮

(2件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
ネオブラック
内容量1個注文コード82660324品番OH-2200B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能
取付金具にアルミダイキャストを使用
音色は余韻のある優しい響き

取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)ネオブラック質量(g)72直径(Φmm)ワン:45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82660306
2025-01-25
用途: 自家用自転車に

標準装備のベルは少しトゲを感じて余り使用を控えていましたが、こちらの心地よい音色が心も和みます

対象商品 : 82660306
2024-11-10
用途: 心地よい音色です

何故か落ち着く音色です・・・仏様を「おりん」の音です 注意喚起には良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする