ヒビキベル 真鍮

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82660394 品番 OH-2300B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能
取付金具にアルミダイキャストを使用
音色は余韻のある優しい響き
操作しやすいゴングタイプ

取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用) ネオブラック 質量(g)80 直径(Φmm)ワン:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする