扇工業
扇工業の ベル・ホーン
ヤマビコベル(リングタイプ) アルミ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82660403
品番
OH-2200H-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
A HEADにスッキリ取付
Φ25.4orΦ28.6のコラムに取付可能
取付径(Φmm)
28.6(Φ25.4/SHIMリング使用時)
色
シルバー
質量(g)
27
直径(Φmm)
ワン:45