曜日別特売
SL-02KH SOKULOCKショート Kawasumi(川住製作所) 82661749

 

SL-02KH SOKULOCKショート Kawasumi(川住製作所) 82661749
SL-02KH SOKULOCKショート Kawasumi(川住製作所) 82661749

SOKULOCKショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
カーキ×ブラック
内容量1個注文コード82661749品番SL-02KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式
走行中でも邪魔になりにくい超コンパクトサイズ
ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)
バイカラーのお洒落なカラーリング
盗難防止をアピールしたパッケージ

キー方式ダイヤル式カーキ×ブラック材質ダイヤル部:亜鉛合金、バンド部:ステンレス・ナイロン全長×幅W×厚さ(mm)約305×23×14質量(g)59長さ(mm)約305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする