車載専用輪行袋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82661758 品番SBC-01
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

付属本:調整式ゴムフック
走行中に雨水・泥などで汚れてしまった自転車を、汚れたまま輪行袋へIN!車載前に洗浄したり、水分を拭き取ったりする手間を省きます。
車輪ポケット、調整式ゴムフック付き
汚れの拭き取りやすい素材

寸法(mm)高さ1040×横1680 質量(g)約1050(付属品を含む) 材質ポリエチレン ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする