RCP6アクチュエータ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)800 モータ種類高推力 パルスモーター 56□サイズ リード(mm)20 注文コード82668637 品番RCP6-SA8C-WA-56SP-20-800-P4-N
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥101,728
販売価格(税別)
92,480
この商品はストローク・モータ種類・リードなど2216種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)800 タイプSA8C シリーズコントローラー別置 リード(mm)20 適応【コントローラー/ I/Oタイプ】PCON-CFB/CGFB、MSEL-PCF/PGF RoHS指令(10物質対応)対応 エンコーダ種類WA モータ種類高推力 パルスモーター 56□サイズ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする