IAI(アイエイアイ)
IAI(アイエイアイ)の 産業用ロボット
IAI(アイエイアイ)の 電動アクチュエータ
IAI(アイエイアイ)の ロッドタイプ
RCP6アクチュエータ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
850
モータ種類
高推力 パルスモーター 56□サイズ
リード(mm)
30
注文コード
82669100
品番
RCP6-SA8C-WA-56SP-30-850-P6-N-B
参考基準価格(税別)
¥108,900
販売価格(税込)
¥118,690
販売価格(税別)
¥
107,900
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・モータ種類・リード
など
2216
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
850
タイプ
SA8C
シリーズ
コントローラー別置
リード(mm)
30
適応
【コントローラー/ I/Oタイプ】RCON、RSEL
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンコーダ種類
WA
モータ種類
高推力 パルスモーター 56□サイズ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません