ONE CROSS
アドブルー尿素水
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82673450
品番
5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アドブルー尿素水5L:認証:ISO9001 IOS2241 成分:尿素32.5% 純粋67.5%
成分
尿素水
内容量(L)
5
保存期間(年)
10℃以下:約3/25℃以下:約2(25か月)/30℃以下;約1/35℃以下:約0.5
各種認証
ISO9001・IOS2241
注意
※【温度条件における、異なる保存期間】本製品は温度により使用期限が異なりますので直射日光を避け、換気の良い場所で密閉して保管してください。 開封後は速やかにご使用ください。 マイナス11℃で結晶化する為、マイナス10℃以上で保管してください。
※ 【使用上の注意】 本製品は尿素SCRシステムを搭載したディ-ゼル車の排気ガス処理用の製品です。 上記の用途以外には絶対に使用しないでください。 直射日光の当たらない常温で風通しの良い場所で保管してください。 取扱いの際は必要に応じてメガネ及び保護手袋を着用してください。 開封後は速やかに使い切ってください。 アドブルー以外の製品あ化学薬品と混合しないでください。 水などで薄めないでください。 加熱はしないでください。 火気、熱源から遠ざけて保管・使用してください。 トラックやバスの尿素水タンクに本製品を入れる際、充填する容器やポンプなどの異物がないか確認し、異物がある場合は速やかに洗浄などを行い、異物混入を防ぐようにしてください。 本製品を湖沼、河川、海などに廃棄しないようにしてください。
※ 【応急処置】 目に入ったり、皮膚に付着した場合、直ちに多量の流水で15分以上洗い、医師の診察を受けるようにしてください。