- 砂利下防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673827

- 砂利下防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673827
- 砂利下防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673827
- 砂利下防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673827
- 砂利下防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673827

砂利下防草シート

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
幅(m)1
長さ(m)50
内容量1巻注文コード82673827品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ポリプロピレン製の4層構造を持つ、強力な不織布を使用した防草シート。透水性に優れ、カットしてもほつれません。
ご利用の目安 4~6年程度
デュポン社製ザバーン#136(緑)を使用
お庭に馴染みやすい緑色

用途
対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
幅(m)
1
長さ(m)
50
材質
ポリプロピレン
色
緑
使用の目安
(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
本製品は農園芸用としてシートの強度と遮光性を利用して雑草の生長を抑制するものです。
※火の近くで使用しないでください。
※本格的な土木・造園用途には向きません。
※シート自体に直接雑草を枯らす効果はありません。
※砂利等を上に敷く場合はシートの上に飛来したタネから草が生える可能性があります。
※ススキ、スギナ、笹、ヒルガオなど、貫通力の高い植物はシートを突き抜ける事があります。
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※本製品は防草の効果を保証するものではありません。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 砂利敷きの下地
ハマイ景観企画 様(建設業・工事業)

思った以上に丈夫に作られていた。施工性も問題なし。

対象商品 : 88172481
2024-05-23
用途: 人工芝の下に
建設業・工事業

庭の木を伐採した後に、防草シート+人工芝を敷くために購入。
思ったより薄いですが、素人には扱いやすくて、お値段も安く、満足しています。

対象商品 : 88172481
2023-04-15
用途: お墓の草取りしなくて良い
伽陽呈 様(飲食業)

田舎のお墓の草取りがたいへんです、草が生えるまえに敷き詰め、夏にどうなっているか、楽しみです。

対象商品 : 88172481
2020-12-07
用途: しっかりしています
その他業種

しっかりしてそうで、切りやすかったので、綺麗に張れました。あとはどれだけ耐久があるかですが、しっかり織り込んであるので、以前に買ったビニール系の防草シートは違うように思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 88172481
2020-11-29
用途: 法面の防草
サービス業

砂利下用としては耐久性・耐候性は他の同程度の価格品と比較して抜群です。法面用のシートはたくさんありますが、価格面で高価なので今回は敷地の法面に使って状況確認します。

対象商品 : 88172481
2018-05-17
用途: 草の予防
建設業・工事業

間違って500巾を購入したのが日曜日で 月曜の朝一に変更の電話入れましたがキャンセルできませんでした。柔軟な対応が必要かと思います。

6人が参考にしています
対象商品 : 88172481
2016-05-08
用途: 現場
株式会社 北濃工務店 様

良い商品です
ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする