曜日別特売
KPL200120X165 カナロックKPL200形 KANA(片山チエン) 82674028

寸法図画像

カナロックKPL200形KPL200120X165

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
365-2215
注文コード
82674028
品番
KPL200120X165
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス接続用のカナロックです。
取付が容易で他のパーツを必要としません。

用途
シャフト・ボス締結用。
トラスコ品番
365-2215
長さ(mm)
45
内径(Φmm)
120
外径(Φmm)
165
許容スラスト荷重(kN)
218
材質
機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大伝達トルク(N・m)
13100
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする