曜日別特売

ワイドカーゴパンツ5023

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
色アッシュグレー
サイズL
ウエスト(cm)82~92
内容量1着注文コード82674326品番5023-60-L
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポートします。

トラスコ品番
694-1858
色
アッシュグレー
サイズ
L
ウエスト(cm)
82~92
股下(cm)
80
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする