寸法図画像
KANA(片山チエン)
カナロックKPL200形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
365-2258
注文コード
82674527
品番
KPL200200X260
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス接続用のカナロックです。
取付が容易で他のパーツを必要としません。
用途
シャフト・ボス締結用。
トラスコ品番
365-2258
長さ(mm)
66
内径(Φmm)
200
外径(Φmm)
260
許容スラスト荷重(kN)
525
材質
機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大伝達トルク(N・m)
52500
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。