代表画像
NCA
アストラディスクマジックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
粒度・外径・トラスコ品番
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
粒度
120
外径(Φmm)
125
トラスコ品番
701-3390
注文コード
82675751
品番
AND-E2AH-001917A
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
トラスコ品番
701-3390
粒度
120
外径(Φmm)
125
対応
穴有無:有
タイプ
マジック式
危険物の類別
非危険物