NCA
金属研磨用ベルト BA-BROWN
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
幅(mm)
50
注文コード
82675945
品番
ANNB-X971K-013026A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
コストパフォーマンスと汎用性に優れたA砥材の研磨ベルトです。
トラスコ品番
699-2910
長さ(mm)
3350
幅(mm)
50
粒度
80
砥材
A