NCA
金属研磨用ベルト BA-BROWN
コストパフォーマンスと汎用性に優れたA砥材の研磨ベルトです。
砥材
A
全50種類を絞り込む
粒度
選択してください
40
60
80
100
120
150
180
240
320
400
幅(mm)
選択してください
10
12
20
50
76
長さ(mm)
330
520
533
3350
内容量
1箱(10本)
1箱(20本)
1箱(50本)
50種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82675638
ANNB-X971K-013018A
1箱(20本)
701-3444
520
20
120
¥
3,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82675656
ANNB-X971K-013035A
1箱(10本)
699-1227
533
76
60
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82675690
ANNB-X971K-013023A
1箱(20本)
701-3408
520
20
400
¥
3,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82675726
ANNB-X971K-013009A
1箱(50本)
699-1200
330
12
150
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82675866
ANNB-X971K-013042A
1箱(10本)
701-5034
533
76
320
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82675945
ANNB-X971K-013026A
1箱(10本)
699-2910
3350
50
80
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82675988
ANNB-X971K-013015A
1箱(20本)
699-2946
520
20
60
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82675997
ANNB-X971K-013013A
1箱(50本)
701-5016
330
12
400
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676250
ANNB-X971K-013041A
1箱(10本)
699-1231
533
76
240
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676320
ANNB-X971K-013007A
1箱(50本)
699-2905
330
12
100
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676356
ANNB-X971K-013028A
1箱(10本)
699-2964
3350
50
120
¥
12,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676408
ANNB-X971K-012995A
1箱(50本)
701-3386
330
10
60
¥
6,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676478
ANNB-X971K-013008A
1箱(50本)
701-1832
330
12
120
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676548
ANNB-X971K-013038A
1箱(10本)
701-4974
533
76
120
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676670
ANNB-X971K-012996A
1箱(50本)
699-2982
330
10
80
¥
6,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676679
ANNB-X971K-013029A
1箱(10本)
701-4986
3350
50
150
¥
12,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676907
ANNB-X971K-013000A
1箱(50本)
701-3427
330
10
180
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676916
ANNB-X971K-013012A
1箱(50本)
701-5002
330
12
320
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676941
ANNB-X971K-013001A
1箱(50本)
701-3351
330
10
240
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677126
ANNB-X971K-013034A
1箱(10本)
699-1307
533
76
40
¥
5,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677160
ANNB-X971K-013011A
1箱(50本)
701-3399
330
12
240
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677415
ANNB-X971K-013037A
1箱(10本)
701-3401
533
76
100
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677510
ANNB-X971K-013032A
1箱(10本)
699-2924
3350
50
320
¥
12,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677537
ANNB-X971K-013004A
1箱(50本)
701-3409
330
12
40
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677589
ANNB-X971K-013016A
1箱(20本)
699-2998
520
20
80
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677677
ANNB-X971K-013031A
1箱(10本)
701-3421
3350
50
240
¥
12,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677948
ANNB-X971K-013043A
1箱(10本)
701-4941
533
76
400
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677966
ANNB-X971K-012997A
1箱(50本)
701-4989
330
10
100
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678000
ANNB-X971K-013003A
1箱(50本)
701-1808
330
10
400
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678045
ANNB-X971K-013025A
1箱(10本)
699-2907
3350
50
60
¥
14,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678131
ANNB-X971K-013020A
1箱(20本)
699-1261
520
20
180
¥
3,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678149
ANNB-X971K-013014A
1箱(20本)
701-1837
520
20
40
¥
3,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678298
ANNB-X971K-012998A
1箱(50本)
699-1280
330
10
120
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678316
ANNB-X971K-013019A
1箱(20本)
701-1809
520
20
150
¥
3,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678377
ANNB-X971K-013036A
1箱(10本)
701-1830
533
76
80
¥
4,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678499
ANNB-X971K-013010A
1箱(50本)
701-4975
330
12
180
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678551
ANNB-X971K-013040A
1箱(10本)
699-2994
533
76
180
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678578
ANNB-X971K-013021A
1箱(20本)
701-1811
520
20
240
¥
3,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678648
ANNB-X971K-013005A
1箱(50本)
699-1248
330
12
60
¥
6,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678770
ANNB-X971K-012994A
1箱(50本)
701-4967
330
10
40
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678928
ANNB-X971K-013017A
1箱(20本)
701-3381
520
20
100
¥
3,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679217
ANNB-X971K-013039A
1箱(10本)
701-3389
533
76
150
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679427
ANNB-X971K-013022A
1箱(20本)
699-2928
520
20
320
¥
3,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679585
ANNB-X971K-012999A
1箱(50本)
701-1866
330
10
150
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679671
ANNB-X971K-013024A
1箱(10本)
701-3391
3350
50
40
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679750
ANNB-X971K-013033A
1箱(10本)
699-2987
3350
50
400
¥
12,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679786
ANNB-X971K-013006A
1箱(50本)
699-1285
330
12
80
¥
6,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679847
ANNB-X971K-013030A
1箱(10本)
699-1240
3350
50
180
¥
12,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679935
ANNB-X971K-013027A
1箱(10本)
699-1264
3350
50
100
¥
12,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679418
ANNB-X971K-013002A
1箱(50本)
699-2986
330
10
320
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください