代表画像
NCA
アストラディスクマジックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
粒度・外径・トラスコ品番
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
粒度
80
外径(Φmm)
100
トラスコ品番
699-1306
注文コード
82675961
品番
AND-E2AD-001898A
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
トラスコ品番
699-1306
粒度
80
外径(Φmm)
100
対応
穴有無:無
タイプ
マジック式
危険物の類別
非危険物