金属研磨用ベルト BA-BROWN

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(10本)
幅(mm)
50
注文コード
82676356
品番
ANNB-X971K-013028A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

コストパフォーマンスと汎用性に優れたA砥材の研磨ベルトです。

トラスコ品番
699-2964
長さ(mm)
3350
幅(mm)
50
粒度
120
砥材
A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする