曜日別特売
AND-E2AHD-001925A アストラディスクマジックタイプ NCA 82676828

代表画像

AND-E2AHD-001925A アストラディスクマジックタイプ NCA 82676828
AND-E2AHD-001925A アストラディスクマジックタイプ NCA 82676828

アストラディスクマジックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は粒度・外径・トラスコ品番など54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
粒度
100
外径(Φmm)
125
トラスコ品番
699-3004
注文コード
82676828
品番
AND-E2AHD-001925A
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。

用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
トラスコ品番
699-3004
粒度
100
外径(Φmm)
125
対応
穴有無:有
タイプ
マジック式
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする