曜日別特売
AND-D2AD-001859A アストラディスクマジックタイプ NCA 82677799

代表画像

AND-D2AD-001859A アストラディスクマジックタイプ NCA 82677799
AND-D2AD-001859A アストラディスクマジックタイプ NCA 82677799

アストラディスクマジックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は粒度・外径・トラスコ品番など54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
粒度
180
外径(Φmm)
50
トラスコ品番
701-3433
注文コード
82677799
品番
AND-D2AD-001859A
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。

用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
トラスコ品番
701-3433
粒度
180
外径(Φmm)
50
対応
穴有無:無
タイプ
マジック式
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする