金属研磨用ベルト BA-BROWN

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(50本)
幅(mm)
10
注文コード
82678000
品番
ANNB-X971K-013003A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コストパフォーマンスと汎用性に優れたA砥材の研磨ベルトです。

トラスコ品番
701-1808
長さ(mm)
330
幅(mm)
10
粒度
400
砥材
A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする