商品画像

TABLEX TABLEX ブラック 常磐精工 82678114 TABLEX TABLEX ブラック 常磐精工 82678114 TABLEX TABLEX ブラック 常磐精工 82678114 TABLEX TABLEX ブラック 常磐精工 82678114

TABLEX ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82678114 品番TABLEX
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

組み合わせで大型什器にもなる、重量物にも耐える組立式テーブル

用途
【3つのパーツで10秒簡単組み立て】TABLEXのパーツは天板と2つの脚部の3つだけ。誰でも簡単に組み立てできます。脚部のすきまに天板を差し込んで、ハの字に調整すればがっちりホールド。たった10秒で組み立て完了です。
【天板にナットを仕込み 便利さをデザイン】天板の裏面と側面には、4つずつ8mm(通称M8)のナットが仕込まれています。
このM8サイズのナットを使えば、天板が便利なアイテムに早変わり。
【頑丈で、錆びないアルミフレームを採用】頑丈で、錆びないアルミフレームを採用 TABLEXの素材はアルミフレームを採用。頑丈さが特徴で、耐荷重は100kg以上(強度試験済)。重量物を載せても大丈夫です。イスとして使っても問題ありません。また濡れても錆びないので、屋外、屋内どちらでもご使用頂けます。
【専用スティックで 自分好みにカスタマイズ】TABLEXの可能性を更に広げる専用オプションが「ATTATOSA STICK(アッタトサ スティック)」組み合わせてカスタムすれば、 TABLEXに様々な機能をプラスすることができます。
【他のTABLEXと連携すれば 新たな可能性も】TABLEXは脚部にも工夫が施されています。通常タイプとロータイプを組み合わせれば大型ラックとして使えたり、天板を追加すれば2段テーブルとしても使えます。あなたのスタイルに合わせて遊べるテーブルです。
仕様おしゃれな組立式テーブル 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、天板=アルミ複合板(黒) 質量(kg)5.3 ブラック 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×720×710
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

使い方は自由自在!テーブル&椅子&ラックとして使えるアウトドア家具。TABLEX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする