用途
【3つのパーツで10秒簡単組み立て】TABLEXのパーツは天板と2つの脚部の3つだけ。誰でも簡単に組み立てできます。脚部のすきまに天板を差し込んで、ハの字に調整すればがっちりホールド。たった10秒で組み立て完了です。
【天板にナットを仕込み 便利さをデザイン】天板の裏面と側面には、4つずつ8mm(通称M8)のナットが仕込まれています。
このM8サイズのナットを使えば、天板が便利なアイテムに早変わり。
【頑丈で、錆びないアルミフレームを採用】頑丈で、錆びないアルミフレームを採用 TABLEXの素材はアルミフレームを採用。頑丈さが特徴で、耐荷重は100kg以上(強度試験済)。重量物を載せても大丈夫です。イスとして使っても問題ありません。また濡れても錆びないので、屋外、屋内どちらでもご使用頂けます。
【専用スティックで 自分好みにカスタマイズ】TABLEXの可能性を更に広げる専用オプションが「ATTATOSA STICK(アッタトサ スティック)」組み合わせてカスタムすれば、 TABLEXに様々な機能をプラスすることができます。
【他のTABLEXと連携すれば 新たな可能性も】TABLEXは脚部にも工夫が施されています。通常タイプとロータイプを組み合わせれば大型ラックとして使えたり、天板を追加すれば2段テーブルとしても使えます。あなたのスタイルに合わせて遊べるテーブルです。
仕様おしゃれな組立式テーブル
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、天板=アルミ複合板(白)
質量(kg)5.3
色シルバー
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×720×710