曜日別特売

空研ぎ布シート ソフレックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(100枚)
粒度
120
注文コード
82678350
品番
ANS-J645E-002348A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

とても柔らかくて追従性の良い布やすりです。

トラスコ品番
701-3358
粒度
120
長さ(mm)
280
幅(mm)
228
砥材
A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする