曜日別特売
LV-6077-I いつでもどこでもマイデスク クッション付 リビガク SONIC(ソニック)[文具] 82678883

 

LV-6077-I いつでもどこでもマイデスク クッション付 リビガク SONIC(ソニック)[文具] 82678883
LV-6077-I いつでもどこでもマイデスク クッション付 リビガク SONIC(ソニック)[文具] 82678883
LV-6077-I いつでもどこでもマイデスク クッション付 リビガク SONIC(ソニック)[文具] 82678883

いつでもどこでもマイデスク クッション付 リビガク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード82678883品番LV-6077-I
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

いつでもスキマ時間に効率アップ!学習
いつでもどこでもお気に入りの場所で勉強できる!持ち手付きで持ち運びカンタン汚れてもサッと水拭きでふき取りOK!スリムな厚みで使わないときは隙間に収納
裏面クッション付き
最大A4見開きサイズのノートを置くことができます。

用途
デスク
高さ(mm)330幅(mm)450奥行(mm)50質量(g)865アイボリー材質(本体)PP・MDF・ポリエステル質量(kg)0.865本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×50×330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする