日栄インテック
らく吊X
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
76.3
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82681886
品番
101100123030800
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ナット取外し不要・配管仮置き可能・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止による施工性、安全性の向上
用途
SGP用
サイズ
【締結ボルト・ナット】M8×25
適合配管径(Φmm)
76.3
管径
65A
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※仮置き状態での放置禁止・所定の支持間隔遵守・締付完了後の嵌合状態確認・締結後の再使用不可をお願いいたします。