曜日別特売
101100171010750 KCPE吊バンドタン付 日栄インテック 82682446

KCPE吊バンドタン付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合配管径(Φmm)75
内容量1個注文コード82682446品番101100171010750
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
用途
クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)用
適合配管径(Φmm)
75
管径
65A
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
【締結ボルト・ナット】M6×25
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする