曜日別特売
101100123030200 らく吊X 日栄インテック 82683040

らく吊X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合配管径(Φmm)21.7
内容量1個注文コード82683040品番101100123030200
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

ナット取外し不要・配管仮置き可能・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止による施工性、安全性の向上

用途
SGP用
サイズ
【締結ボルト・ナット】M6×25
適合配管径(Φmm)
21.7
管径
15A
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※仮置き状態での放置禁止・所定の支持間隔遵守・締付完了後の嵌合状態確認・締結後の再使用不可をお願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする