日栄インテック
ドブVP吊バンドタン付
101100121210300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
32
26
32
38
48
60
76
89
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82683067
品番
101100121210300
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
サイズ
【締結ボルト・ナット】M6×25
適合配管径(Φmm)
32
管径
25A
材質
溶融亜鉛メッキ
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。