曜日別特売

ドブVP吊バンドタン付

ドブVP吊バンドタン付 - 日栄インテック
用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
材質
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。
全7種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合配管径(Φmm)
管径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82682717101100121210250【締結ボルト・ナット】M6×252620A
¥439
¥483(税込)
5日以内出荷
82682900101100121210400【締結ボルト・ナット】M6×253830A
¥479
¥527(税込)
5日以内出荷
82683067101100121210300【締結ボルト・ナット】M6×253225A
¥449
¥494(税込)
5日以内出荷
82683356101100121210800【締結ボルト・ナット】M8×257665A
¥639
¥703(税込)
5日以内出荷
82683880101100121210500【締結ボルト・ナット】M6×254840A
¥509
¥560(税込)
5日以内出荷
82684020101100121211000【締結ボルト・ナット】M8×258980A
¥759
¥835(税込)
5日以内出荷
82684065101100121210650【締結ボルト・ナット】M6×256050A
¥589
¥648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする