日栄インテック
KCPE吊バンドタン付
101100171010500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
50
27
¥609
32
¥609
40
¥789
50
¥809
63
¥639
75
¥999
90
¥1,198
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82683365
品番
101100171010500
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
用途
クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)用
適合配管径(Φmm)
50
管径
40A
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
【締結ボルト・ナット】M6×25
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。