曜日別特売
101100121210500 ドブVP吊バンドタン付 日栄インテック 82683880

ドブVP吊バンドタン付101100121210500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合配管径(Φmm)48
内容量1個注文コード82683880品番101100121210500
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
¥509
用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
サイズ
【締結ボルト・ナット】M6×25
適合配管径(Φmm)
48
管径
40A
材質
溶融亜鉛メッキ
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする