空調服(R) ベスト KU91830

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM シルバー 注文コード82684473 品番KU91830C06S2
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。
作業着などの上からも着用できます。

セット内容服のみ サイズM シルバー 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40.5 着丈(cm)71.5 裾廻り(cm)116、(ゴム)126 アズワン品番64-5222-39
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。
この「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする