日栄インテック
KCPE吊バンドタン付
101100171010400
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
40
27
32
40
50
63
75
90
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82684616
品番
101100171010400
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
用途
クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)用
適合配管径(Φmm)
40
管径
30A
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
【締結ボルト・ナット】M6×25
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。