綿薄手ワーク空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、電池ボックス)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82686826 品番0550G20C14S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る

生地に綿を使用した空調服です。綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用しています。
綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。

セット内容ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス サイズL ダークブルー(ファン色:グレー) 連続使用時間強:4.8V 約4時間、弱:2.4V 約16時間(エネループ2000mAh 単三4本を使用した場合) 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 胸囲(cm)120 混率(%)コットンブロード(綿100薄生地) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 裾廻り(cm)82、(最大)112
注意
電池は別売りですこの「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
この「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82685216
2019-12-03
用途:
草刈り
医療・福祉・介護関連業

暑かった今年の夏が乗り切れました、単3型の充電池で使用できました、時間も3時間以上使えたので、十分です。

対象商品:
82684665
2019-06-26
用途:
畑作業、庭師

父の日のプレゼントとして渡しました。
思ったよりも軽く着やすいと言ってました。
ただ乾電池タイプなのでコストが? 充電電池を買いました使用時間もちょっと短いかな?ですが喜ばれましたので換えようにもう一着買いたいです。

対象商品:
82686826
2018-08-22
用途:
屋外での作業時等
株式会社白木機工 様

近所の作業服店が売り切れで、モノタローさんネットショップで、見つけて、注文しました。
お手頃価格で良い。

3人が参考にしています
対象商品:
82684918
2018-09-19
用途:
自動倉庫内スタッカークレーン点検時に使用
株式会社紀州工業 様 (建設業・工事業)

今年入社の新人の為に購入、我々の使用している(2年前に購入)と比べて(同じメーカー)上着の機能性、ファンの性能がアップして快適な作業が出来て居るようです。

1人が参考にしています
対象商品:
82684778
2018-06-10
用途:
解体作業
建設業・工事業

今年、初めて空調服を購入しましたが、
想像していたよりも快適です。

対象商品:
82686607
2018-08-18
用途:
co2溶接
建設業・工事業

夏の溶接作業には、必需品。これから毎年暑くなってくるだろうからファンモーターを、ドローンのモーターを使用してみたらどうなるかな。

対象商品:
82685216
2018-08-01
用途:
建設
宮崎商店 様 (建設業・工事業)

なかなかオッケイ。機心地もいいです。選択後のしわが気になります

対象商品:
82687054
2018-05-27
用途:
夏季空調がない作業場での作業に
株式会社須藤オルガン工房 様

化繊では半田鏝が触れただけで傷めてしまう。溶接やグラインダーの火花にも弱い。
木綿の空調服は必須と思っている。
一般の極厚手の木綿作業服を購入し、改造して使っているが、かなり面倒。ファン穴を確実にあけて補強、前ボタンはファスナーに交換、腰回りにゴムを通して空気漏れを防ぐなど・・・
厚手の木綿空調服も発売して欲しい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする