GB-4 GB-4 プロライン ヤマヨ 82690643

GB-4 プロライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82690643 品番GB-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

使いやすい金属製フック、カルコ付
フタを開けずにチョーク注入OK!
ボタンを押してラインを引出し、ハンドルを戻してロック、巻取りは3倍速
バツグンの粉つきと抗張力!強力ポリエステル糸 長さ30m、太さ約1mm
メタルワインドアームとタフなABSケース製
パッケージサイズ 縦196mm×横105mm×厚さ60mm

質量(g)154 長さ(m)30 JIS規格JIS1級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする