SecuSTATION
SecuSTATIONの 防犯カメラ
SecuSTATIONの 防犯カメラ本体
SecuSTATIONの 防犯用カメラ
SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
形状
バレット型カメラ白色/3台
HDD
内蔵:1TB
仕様
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
注文コード
82693338
品番
SC-XZ48AK-3W-800A-1HD
参考基準価格(税別)
¥142,720
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・HDD・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途
閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
仕様
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
形状
バレット型カメラ白色/3台
HDD
内蔵:1TB
画素数
800万画素
使用場所
屋内屋外兼用
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。